Eriks
IKO

IKO Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage extérieur à gauche POSB16L

  • ERIKS:13181924
Image 1
Ajouter à la liste

139,36 €/ Unitéhors TVA

168,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
POSB..L
Diamètre intérieur
25.4 mm
Dimension de filetage
1.1/2-12 UNF
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Charge dynamique
59300 N
Charge statique
112000 N