Eriks
IKO

IKO Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage extérieur à gauche POSB12L

  • ERIKS:13181922
Image 1
Ajouter à la liste

59,86 €/ Unitéhors TVA

72,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
POSB..L
Diamètre intérieur
19.05 mm
Dimension de filetage
3/4-16 UNF
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Charge dynamique
28500 N
Charge statique
55000 N