Eriks
IKO

IKO Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage extérieur à gauche POSB10L

  • ERIKS:13181921
Image 1
Ajouter à la liste

44,12 €/ Unitéhors TVA

53,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
POSB..L
Diamètre intérieur
15.875 mm
Dimension de filetage
5/8-18 UNF
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Charge dynamique
20000 N
Charge statique
39300 N