Eriks
IKO

IKO Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage extérieur à droite POSB6

  • ERIKS:13181931
Image 1
Ajouter à la liste

25,75 €/ Unitéhors TVA

31,16 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
POSB
Diamètre intérieur
9.525 mm
Dimension de filetage
3/8-24 UNF
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Charge dynamique
9230 N
Charge statique
21600 N