Eriks
IKO

IKO Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage extérieur à droite POSB5

  • ERIKS:13181929
Image 1
Ajouter à la liste

22,91 €/ Unitéhors TVA

27,72 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
POSB
Diamètre intérieur
7.938 mm
Dimension de filetage
5/16-24 UNF
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Charge dynamique
6800 N
Charge statique
14200 N