19,93 €/ Unitéhors TVA
24,12 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | POSB |
Diamètre intérieur | 6.35 mm |
Dimension de filetage | 1/4-28 UNF |
Type de filetage | Fileté à droite |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
Charge dynamique | 4590 N |
Charge statique | 8870 N |