Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert TLA912Z

  • ERIKS:13181012
Image 1
Ajouter à la liste

3,44 €/ Unitéhors TVA

4,16 €TVA incluse

Vendu par: 60Commande minimum: 60

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TLA
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
13 mm
Largeur
12 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
4460 N
Charge statique
5510 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert