Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert TLA910Z

  • ERIKS:13181011
Image 1
Ajouter à la liste

3,44 €/ Unitéhors TVA

4,16 €TVA incluse

Vendu par: 60Commande minimum: 60

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TLA
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
13 mm
Largeur
10 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
3500 N
Charge statique
4040 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert