Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert TLA5525Z

  • ERIKS:13181006
Image 1
Ajouter à la liste

10,45 €/ Unitéhors TVA

12,64 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TLA
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
63 mm
Largeur
25 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
38300 N
Charge statique
95700 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert