Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert TLA4516Z

  • ERIKS:13181000
Image 1
Ajouter à la liste

7,50 €/ Unitéhors TVA

9,07 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TLA
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
16 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
17800 N
Charge statique
37800 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert