6,28 €/ Unitéhors TVA
7,60 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TLA |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 20 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 20700 N |
Charge statique | 42300 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |