Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert TLA3020Z

  • ERIKS:13180991
Image 1
Ajouter à la liste

5,75 €/ Unitéhors TVA

6,96 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TLA
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
20 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
18600 N
Charge statique
35100 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert