Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert TLA3018Z

  • ERIKS:13180990
Image 1
Ajouter à la liste

5,39 €/ Unitéhors TVA

6,52 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TLA
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
18 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
16400 N
Charge statique
29800 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert