5,39 €/ Unitéhors TVA
6,52 €TVA incluse
Vendu par: 15Commande minimum: 15
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TLA |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 26 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 22600 N |
Charge statique | 42500 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |