Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert TLA2520Z

  • ERIKS:13180984
Image 1
Ajouter à la liste

5,12 €/ Unitéhors TVA

6,20 €TVA incluse

Vendu par: 15Commande minimum: 15

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TLA
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
20 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
16900 N
Charge statique
29300 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert