Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert TLA2016Z

  • ERIKS:13180976
Image 1
Ajouter à la liste

4,27 €/ Unitéhors TVA

5,17 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TLA
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
16 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
11100 N
Charge statique
17500 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert