Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert TLA1522Z

  • ERIKS:13180968
Image 1
Ajouter à la liste

4,07 €/ Unitéhors TVA

4,92 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TLA
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
21 mm
Largeur
22 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
13600 N
Charge statique
20900 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert