Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert TLA1312Z

  • ERIKS:13180963
Image 1
Ajouter à la liste

3,27 €/ Unitéhors TVA

3,96 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TLA
Diamètre intérieur
13 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Largeur
12 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
6760 N
Charge statique
8170 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert