Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert TA7030Z

  • ERIKS:13180942
Image 1
Ajouter à la liste

24,92 €/ Unitéhors TVA

30,15 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TA
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
82 mm
Largeur
30 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
70900 N
Charge statique
159000 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert