Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert TA6530Z

  • ERIKS:13180941
Image 1
Ajouter à la liste

18,59 €/ Unitéhors TVA

22,49 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TA
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
77 mm
Largeur
30 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
68500 N
Charge statique
149000 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert