Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert TA6212Z

  • ERIKS:13180940
Image 1
Ajouter à la liste

17,33 €/ Unitéhors TVA

20,97 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TA
Diamètre intérieur
62 mm
Diamètre extérieur
74 mm
Largeur
12 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
20100 N
Charge statique
30300 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert