15,89 €/ Unitéhors TVA
19,23 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TA |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 67 mm |
Largeur | 20 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 39600 N |
Charge statique | 69700 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |