12,63 €/ Unitéhors TVA
15,28 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TA |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 20 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 30600 N |
Charge statique | 54600 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |