Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert TA3830Z

  • ERIKS:13180918
Image 1
Ajouter à la liste

12,52 €/ Unitéhors TVA

15,15 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TA
Diamètre intérieur
38 mm
Diamètre extérieur
48 mm
Largeur
30 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
43100 N
Charge statique
80600 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert