Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert TA3530Z

  • ERIKS:13180912
Image 1
Ajouter à la liste

12,04 €/ Unitéhors TVA

14,57 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TA
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
45 mm
Largeur
30 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
40600 N
Charge statique
72600 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert