Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert TA3020Z

  • ERIKS:13180903
Image 1
Ajouter à la liste

9,77 €/ Unitéhors TVA

11,82 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TA
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
20 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
24500 N
Charge statique
36300 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert