Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert TA2930Z

  • ERIKS:13180900
Image 1
Ajouter à la liste

9,77 €/ Unitéhors TVA

11,82 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TA
Diamètre intérieur
29 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Largeur
30 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
34200 N
Charge statique
60300 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert