Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert TA2520Z

  • ERIKS:13180892
Image 1
Ajouter à la liste

8,18 €/ Unitéhors TVA

9,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TA
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
33 mm
Largeur
20 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
19500 N
Charge statique
31100 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert