9,51 €/ Unitéhors TVA
11,51 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TA |
Diamètre intérieur | 24 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 20 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 18800 N |
Charge statique | 29400 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |