Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert TA2230Z

  • ERIKS:13180885
Image 1
Ajouter à la liste

8,45 €/ Unitéhors TVA

10,22 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TA
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
29 mm
Largeur
30 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
23800 N
Charge statique
43700 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert