Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert TA223016Z

  • ERIKS:13180883
Image 1
Ajouter à la liste

8,25 €/ Unitéhors TVA

9,98 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TA
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
16 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
13200 N
Charge statique
18200 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert