6,65 €/ Unitéhors TVA
8,05 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TA |
Diamètre intérieur | 21 mm |
Diamètre extérieur | 29 mm |
Largeur | 16 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 13300 N |
Charge statique | 18100 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |