Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert TA2025Z

  • ERIKS:13180874
Image 1
Ajouter à la liste

7,13 €/ Unitéhors TVA

8,63 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TA
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Largeur
25 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
19200 N
Charge statique
32200 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert