7,13 €/ Unitéhors TVA
8,63 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TA |
Diamètre intérieur | 19 mm |
Diamètre extérieur | 27 mm |
Largeur | 16 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 12200 N |
Charge statique | 15700 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |