Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert TA1725Z

  • ERIKS:13180863
Image 1
Ajouter à la liste

6,65 €/ Unitéhors TVA

8,05 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TA
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
25 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
17900 N
Charge statique
28100 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert