Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert TA1015Z

  • ERIKS:13180846
Image 1
Ajouter à la liste

5,49 €/ Unitéhors TVA

6,64 €TVA incluse

Vendu par: 60Commande minimum: 60

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TA
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
15 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
6920 N
Charge statique
7300 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert