4,31 €/ Unitéhors TVA
5,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | BA |
Diamètre intérieur | 12.7 mm |
Diamètre extérieur | 17.462 mm |
Largeur | 12.7 mm |
avec trou de graissage | Oui |
Charge dynamique | 6040 N |
Charge statique | 6650 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |