4,08 €/ Unitéhors TVA
4,94 €TVA incluse
Vendu par: 60Commande minimum: 60
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | BA |
Diamètre intérieur | 11.112 mm |
Diamètre extérieur | 15.875 mm |
Largeur | 12.7 mm |
avec trou de graissage | Oui |
Charge dynamique | 5680 N |
Charge statique | 5970 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |