Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert avec trou de graissage BA57ZOH

  • ERIKS:13180787
Image 1
Ajouter à la liste

4,08 €/ Unitéhors TVA

4,94 €TVA incluse

Vendu par: 60Commande minimum: 60

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
BA
Diamètre intérieur
7.938 mm
Diamètre extérieur
12.7 mm
Largeur
11.13 mm
avec trou de graissage
Oui
Charge dynamique
4150 N
Charge statique
3730 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert