Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert avec trou de graissage BA2824ZOH

  • ERIKS:13180768
Image 1
Ajouter à la liste

14,10 €/ Unitéhors TVA

17,06 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
BA
Diamètre intérieur
44.45 mm
Diamètre extérieur
53.975 mm
Largeur
38.1 mm
avec trou de graissage
Oui
Charge dynamique
72200 N
Charge statique
135000 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert