Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert avec trou de graissage BA2220ZOH

  • ERIKS:13180755
Image 1
Ajouter à la liste

8,81 €/ Unitéhors TVA

10,66 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
BA
Diamètre intérieur
34.925 mm
Diamètre extérieur
41.275 mm
Largeur
31.75 mm
avec trou de graissage
Oui
Charge dynamique
41200 N
Charge statique
74200 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert