7,57 €/ Unitéhors TVA
9,16 €TVA incluse
Vendu par: 15Commande minimum: 15
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | BA |
Diamètre intérieur | 31.75 mm |
Diamètre extérieur | 38.1 mm |
Largeur | 25.4 mm |
avec trou de graissage | Oui |
Charge dynamique | 33200 N |
Charge statique | 55000 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |