Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert avec trou de graissage BA2012ZOH

  • ERIKS:13180746
Image 1
Ajouter à la liste

6,76 €/ Unitéhors TVA

8,18 €TVA incluse

Vendu par: 15Commande minimum: 15

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
BA
Diamètre intérieur
31.75 mm
Diamètre extérieur
38.1 mm
Largeur
19.05 mm
avec trou de graissage
Oui
Charge dynamique
24100 N
Charge statique
36400 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert