7,18 €/ Unitéhors TVA
8,69 €TVA incluse
Vendu par: 15Commande minimum: 15
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | BA |
Diamètre intérieur | 28.575 mm |
Diamètre extérieur | 34.925 mm |
Largeur | 31.75 mm |
avec trou de graissage | Oui |
Charge dynamique | 37100 N |
Charge statique | 61100 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |