Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert avec trou de graissage BA168ZOH

  • ERIKS:13180736
Image 1
Ajouter à la liste

5,71 €/ Unitéhors TVA

6,91 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
BA
Diamètre intérieur
25.4 mm
Diamètre extérieur
31.75 mm
Largeur
12.7 mm
avec trou de graissage
Oui
Charge dynamique
10200 N
Charge statique
13100 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert