Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert avec trou de graissage BA1312ZOH

  • ERIKS:13180715
Image 1
Ajouter à la liste

6,18 €/ Unitéhors TVA

7,48 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
BA
Diamètre intérieur
20.638 mm
Diamètre extérieur
26.988 mm
Largeur
19.05 mm
avec trou de graissage
Oui
Charge dynamique
17300 N
Charge statique
24400 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert