5,01 €/ Unitéhors TVA
6,06 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | BA |
Diamètre intérieur | 20.638 mm |
Diamètre extérieur | 26.988 mm |
Largeur | 15.88 mm |
avec trou de graissage | Oui |
Charge dynamique | 13800 N |
Charge statique | 18200 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |