Eriks
IKO

IKO Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert avec trou de graissage BA1112ZOH

  • ERIKS:13180694
Image 1
Ajouter à la liste

5,01 €/ Unitéhors TVA

6,06 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
BA
Diamètre intérieur
17.462 mm
Diamètre extérieur
22.225 mm
Largeur
19.05 mm
avec trou de graissage
Oui
Charge dynamique
13200 N
Charge statique
19900 N
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert