5,59 €/ Unitéhors TVA
6,76 €TVA incluse
Vendu par: 40Commande minimum: 40
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | BA |
Diamètre intérieur | 17.462 mm |
Diamètre extérieur | 22.225 mm |
Largeur | 15.88 mm |
avec trou de graissage | Oui |
Charge dynamique | 10500 N |
Charge statique | 14900 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |