5,01 €/ Unitéhors TVA
6,06 €TVA incluse
Vendu par: 40Commande minimum: 40
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | BA |
Diamètre intérieur | 15.875 mm |
Diamètre extérieur | 20.638 mm |
Largeur | 25.4 mm |
avec trou de graissage | Oui |
Charge dynamique | 17400 N |
Charge statique | 27600 N |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |